六角軸ダイヤモンドバー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状トンガリ型 注文コード67380967 品番DIA-4HEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は形状6種類から選べます 他の種類を見る

鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。

粒度100 軸径(Φmm)6.35(六角) 用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。 形状トンガリ型 寸法(縦×横)(mm)20×10 適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-23
用途:
石削り用に使用
製造業

川原に落ちている石から勾玉を作る際に使用、特に問題無く使えています。

対象商品:
67380985
2023-09-20
用途:
バリとりに

ステンレス板にホルソーで開口したあとのバリ、メンとりに便利でした。

3人が参考にしています
対象商品:
67380933
2022-11-22
用途:
部品研磨
その他業種

研磨作業をリューターではなく、電気ドリルで代用する場合ダイヤモンドの方が暴れなくて楽です。

対象商品:
67380967
2020-07-23
用途:
包装機、食品加工機等のメンテナンス
SPS株式会社 様

現場でステンレス板をカットした後のバリ取り等に使っています。使いやすくて良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67380933
2020-04-09
用途:
キッチンの錆取り
不動産業

キッチンのサビを取るのに重宝しました。
結局落ちきれないところもありましたが概ね満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
67380933
2019-07-10
用途:
鉄製品に番号を書く
製造業

使いやすく なかなか
ただインパクトにつけて書くので
数字を書くのが難しい

対象商品:
67380933
2023-08-17
用途:
笹刈刃研磨

7mm及び8mmのハンドヤスリを使用してますが、手抜き時に使用。
耐摩耗性が少し不安です。

対象商品:
67380933
2018-11-29
用途:
製品組立時のバリ取り
製造業

価格もリーズナブルですし品質も問題ありません。
砲弾型も購入しましたがこちらのほうが使い勝手が良かったです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
1人が参考にしています
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする