サビ取りアフロ君 ジュニア

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67381012 品番 400バン 50mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。

粒度400 適合材金属・木材 外径(Φmm)50 用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67381003
2024-06-10
用途:
プレス成型品のバリ取り
農・林・水産業

円筒の内側開口部に発生するバリ取り用でお試しで購入しました。
使って見た結果、きれいにバリ取りが出来て想定以上でした。
後は、耐久性ですがこれから量産品に使って様子をみます。

対象商品:
67380994
2021-04-20
用途:
狭いすき間のサビ取り
サービス業

機械のすき間、奥の方のサビ取りに使用。
インパクトドライバーに延長ロッドを挟んで使用しました。
ひどい錆び付きの鉄板に使用したため、ものすごくサビが落ちる!というほどではありません。
それとすぐ摩耗して小さくなってしまいます。
アフロが丸坊主になっちゃう感じですね。
それでも何とか使えますが、私の用途にはいまひとつの印象です。

対象商品:
67380994
2021-04-19
用途:
パイプラックの錆落とし

パイプラックの棚の錆を落とすつもりだったが、一瞬でアフロヘアーが坊主となった。
全く役に立たない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする