おそうじアフロ君 ジュニア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67381028 品番 800バン 50mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。

粒度800 適合材金属・木材 外径(Φmm)50 用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67381028
2022-05-28
用途:
バイクのレストア
サービス業

クラッチレリーズのシリンダー内壁の研磨に使用。傷や錆・汚れは簡単短時間に処理できますが、研磨対象がアルミだと800番では削れすぎかも。無砥粒に研磨剤つけて時間をかけて研磨する方がおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする