サンディングベルト

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 67381247 品番 A#320 76X533MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ベルトサンダーに最適なペーパーです。木材下地研磨・木工小物の研磨加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。

粒度A320 用途ベルトサンダー用サンディングベルト。 適合機種E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN 寸法(mm)76×533 砥材A(アルミナ) タイプフィルムジョイントタイプ
注意
※急激な圧力を加えないで下さい。回転方向の表示がある製品には、回転方向を確認してから機械に装着して下さい。
※外観等の欠陥、異常等が無いことを、ご使用前に必ずご確認下さい。
※作業時には、適切な排気(換気)を行って下さい。
※直射日光、極端な乾燥・湿度のある所には保管しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67381238
2024-02-18
用途:
木工研磨で使用
合同会社サンライズ コンサルティング 様 (製造業)

商品の寸法精度が高くベルトサンダーの高速回転でも返信がなく安定して研磨でき、木工の研磨に最適と思います。

対象商品:
67381222
2020-05-19
用途:
木工加工
卸売・小売業

思いのほか耐久性もありそうです。180番を買いましたがもう少し粗削りできる番手を購入予定です。

対象商品:
67381222
2020-08-25
用途:
研磨作業の仕上げ

ホームセンターで売っていないサイズなので助かります。

対象商品:
67381256
2018-12-15
用途:
木工作業時
建設業・工事業

サンダーが長持ちする=目ずまりしにくいです。とてもよい。改善してもらいたい事は、サンダーの裏面に書いてある回転方向と番手の文字が、サンダーに比べて早く読みずらくなります。回転方向と番手の情報も非常に大事なので、こちらも劣化しないように工夫してください。

対象商品:
67381204
2018-01-04
用途:
木材のサンディング

今所有のサンダーにぴったりのサイズで リピートしています。長いあいた 同じ型番で販売しているので、安心してオーダーできます。価格も安く今のサンダーが壊れるまでお世話になります。

対象商品:
67381204
2018-01-23
用途:
木工作で面直し等に使用します

合わせ継板(集成)の面を整えるのにはとても便利です。
速い、きれい、バッチグーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする