研磨砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67381274 品番EBG75ヨウ A#80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。

粒度A80 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)13 外径(Φmm)75 用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 最高使用周速度(m/min)2000 適合材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする