E-Value
E-Valueの 研削砥石
E-Valueの 平形砥石
研磨砥石75mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67381283
品番
EBG75ヨウ GC#120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
粒度
GC120H
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
13
外径(Φmm)
75
用途
ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。
適合機種
E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用
最高使用周速度(m/min)
2000