フェルトバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67381292 品番EBG75ヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。

適合材各種金属・プラスチック 外径(Φmm)75 用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 材質フェルト 厚さ(mm)13 内径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000
注意
※使用中は、保護メガネ・安全マスクをご着用下さい。
※可燃性の液体・ガスの近くで作業をしないで下さい。
※加工物を無理に砥石へ押し付けたり、ねじったりしないで下さい。
※必ずバフの外周面をご使用下さい。
※最高周速度2000m/min(8000回転)以下でご使用下さい。
※回転中に手や顔を近づけないで下さい。
※使用後は、お子様の手の届かない所、直射日光・湿気のない所に保管して下さい。
※ご使用前に、亀裂・破れ等の破損がないことを確認して下さい。
※砥石交換後は、1分間以上の試運転を行って、異常が無いか確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする