サビ取りアフロ君 チャイルド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67381344 品番 180バン 25mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る25mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。

粒度180 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)25 用途サビ取り、汚れ落とし。 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
注意
※傷を残す恐れがありますので、一度目立たない箇所でお試ししてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67381362
2019-07-24
用途:
軽微なサビとり用として
スミス・アンド・ネフュー株式会社 様

研磨剤の摩耗が早く長くは使えない。コスト的に割高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする