曜日別特売
320バン 25mm サビ取りアフロ君 チャイルド SK11 67381362

320バン 25mm サビ取りアフロ君 チャイルド SK11 67381362
320バン 25mm サビ取りアフロ君 チャイルド SK11 67381362

サビ取りアフロ君 チャイルド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度320
内容量1本注文コード67381362品番320バン 25mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る25mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。

用途サビ取り、汚れ落とし。粒度320軸径(Φmm)3外径(Φmm)25最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布
注意
※傷を残す恐れがありますので、一度目立たない箇所でお試ししてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67381362
2019-07-24
用途: 軽微なサビとり用として
スミス・アンド・ネフュー株式会社

研磨剤の摩耗が早く長くは使えない。コスト的に割高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする