サビ取りアフロ君 ベビー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67381378 品番 600バン 20mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る20mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。

粒度600 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)20 用途サビ取り、汚れ落とし。 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
注意
※傷を残す恐れがありますので、一度目立たない箇所でお試ししてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67381335
2022-06-27
用途:
ステンレス製レールの水垢取り
サービス業

玄関自動ドアの下部のステンレス製レールの水垢取りに使いましたが
減りが早くて 途中からミニリューターの砥石製の回転軸に変えました。
使い方にもよるでしょうが、自分の感じでは合わないです。
ちなみに私はアフロ君シリーズは全て使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする