SK11
SK11の 手研磨
SK11の 手作業ブラシ
SK11の メンテナンスブラシ
軸付ステンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67381405
品番
SRB-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適です。サビを移さないステンレス線です。
適合材
金属、目地
材質
ステン線
用途
金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落とし。
軸径(Φmm)
2.35
形状
カップ型
寸法(mm)
17
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。