軸付白毛ブラシ カップ型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67381423 品番SRB-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適です。研磨剤を付けて磨きにも使用できます。

軸径(Φmm)2.35 適合材金属、目地 材質白毛 用途フィギュア、プラモデルなどの下地作りや汚れ落とし。 寸法(mm)17 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする