SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67381448
品番
SRB-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
金属のバリ取りに最適です。各種金属製品の研削に使用します。
粒度
WA120
軸径(Φmm)
2.35
適合材
各種金属
形状
円筒型
用途
金属バリ取り、削り等。
材質
WA材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。