軸付砥石 GC120

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67381466 品番 SRB-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

石材などの研削に最適です。石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用します。

粒度GC120 軸径(Φmm)2.35 適合材石材、ガラス、貝殻、木材など 形状円筒型 用途石、ガラス、陶器、貝殻の加工。 材質GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])20000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする