SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の 軸付砥石
軸付ゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67381475
品番
SRB-221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
金属の磨き作業に最適です。深いキズを付けにくい弾力のあるゴム砥石です。
粒度
280
軸径(Φmm)
2.35
適合材
金属、貝殻など
形状
傘型
用途
金属研磨、貝殻研磨等の磨きや薄いサビ等の除去。
材質
砥材入りゴム
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。