SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の フェルトバフ
軸付フェルトバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67381518
品番
SRB-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
軸径(Φmm)
2.35
適合材
金属、樹脂等
用途
金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。
材質
フェルト
形状
砲弾型
寸法(mm)
6
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。