軸付マイクロドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 67381615 品番 SRB-503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。

材質ハイス鋼 軸径(Φmm)2.35 用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。 径(Φmm)1 刃径(Φmm)1 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする