SK11
SK11の ドリル
SK11の ハイスドリル
SK11の ハイスその他ドリル
軸付マイクロドリルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67381624
品番
SRB-504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
用途
基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
2.35
径(Φmm)
0.5、0.8、1(各1本)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。