軸付ペーパーコーン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 67381642 品番 SRB-602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

木工の仕上げ作業に最適です。特殊和紙でできた紙ヤスリでアタリがソフトです。

粒度150 適合材木材、金属 用途木材研磨、金属研磨、薄いペンキやサビの除去。 仕様2.35mmスクリューマンドレル付き 材質特殊和紙 寸法(mm)8 許容回転数(min-1[r.p.m])15000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67381658
2022-12-19
用途:
木工削り用

狭いところを気持ちよく削れるかというと、なかなか削れません。本当に細かいところを地道に削るものですが、斜めになっていないと使いにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする