SK11
SK11の 手研磨
SK11の ヤスリ
SK11の 精密ヤスリ
軸付精密ヤスリ 円錐型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
2×6
注文コード
67381703
品番
SRB-704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
形状
円錐型
寸法(mm)
2×6
大きさ
大
用途
木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。
材質
SKS材
軸径(Φmm)
2.35
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
木工
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。