超硬ルータービットセット

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ストレートビット3本(刃直径6・8・10mm)・U字溝ビット・ボーズ面ビット・ギンナン面ビット・ヒョータン面ビット・45度面取りビット・収納ケース 注文コード67381728 品番ERB6-8 6MMジク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。

軸径(Φmm)6 用途溝掘り加工や飾り面加工。 仕様小物収納ケース付き セット内容ストレートビット3本(刃直径6・8・10mm)・U字溝ビット・ボーズ面ビット・ギンナン面ビット・ヒョータン面ビット・45度面取りビット・収納ケース 材質超硬
注意
※電動工具の取り扱いの注意を十分に読んでください。
※使用前にビットにカケ・ヒビ・割れがないか確かめてください。
※カケ・ヒビ・割れ等があれば使用しないでください。
※回転中の刃物には絶対触らないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67381728
2020-05-19
用途:
趣味の木工時
仙台建機サービス 様

程ほどの価格で満足なビッド数だと思います。使用感は良いのでは。

対象商品:
67381728
2020-08-14
用途:
日曜大工
教育・研究機関

ケースが有りしっかりしたつくりで良かった。ガラスケースが良い。
取付けて加工したとき、綺麗に仕上がり良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする