超硬ルータービットセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6本) 注文コード 67381737 品番 TRB-6S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。

セット内容ストレート(6mmX19mm、12mmX19mm)・アリ錐12.7mm・ヒョータン面25mm(R2分)・ボーズ面22mm・サジ面22mm 用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67381746
2020-05-08
用途:
表記をしっかりしろよ。
製造業

コレットのサイズをしっかり表記しないと購入もできない。
誤記がモノタロウは多すぎて信用に値しない。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして申し訳ございません。
セット内容を表記致しました。

対象商品:
67381746
2019-03-09
用途:
木材面取り、溝彫り
建設業・工事業

45度面取りと、ストレートビットでの溝彫りを1回だけの使用
面取りはスムーズに加工できる
溝彫りは3mmずつだとスムーズに進むが、それ以上だとかなり負荷がかかり進みにくい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする