オレゴンチェンソー替

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67381782 品番 91PX-50E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。

コマ数ドライブリンク:50E ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050 用途チェーンソー用の交換用替刃。 材質鉄鋼材 粒度#6N 規格オレゴンチェーン:91PX-50E 長さ(cm)ガイドバー:約35(14インチ) 加工ブルースチール加工
注意
※お求めの際は必ず、お持ちの機種のチェーン番号とガイドバーの長さをご確認ください。
※チェーン刃の交換は必ずエンジンを停止して行ってください。
※使用中は保護メガネ・保安帽・防振手袋など安全具を着用してください。
※跳ね返り(キックバック)には十分注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67381773
2024-06-18
用途:
樹木の伐採及び剪定作業
その他業種

荒れた畑の樹木の伐採及び枝の剪定に使用していますが快調に使用しています!

1人が参考にしています
対象商品:
67381764
2021-12-03
用途:
庭木の剪定
製造業

特に問題無いが、切れ止み易いように思う。焼き入れが甘いのか??

対象商品:
67381886
2020-12-12
用途:
庭木剪定、伐採時に使います。
高橋塗装店 様 (建設業・工事業)

やっぱり新しい刃の切れ味は、とても良いです切っていても
楽です。

対象商品:
67381807
2020-09-14
用途:
伐採など
製造業

交換してしばらくは、刃を当てるだけで切れる
節の部分を多く切るとすぐに切れが悪くなる
これは、どの替え刃でも同じだと思うので次回も注文すると思う

1人が参考にしています
対象商品:
67381807
2020-07-24
用途:
小型チェンソーの刃
農・林・水産業

良くフィットして問題なく木材の切断作業ができました。次回もこの商品を購入するつもりです。

対象商品:
67381807
2019-03-07
用途:
伐採用
サービス業

新しい刃はやはりよく切れますね。研磨して使っていたのですが、新品は切れ味が違いますね。

対象商品:
67381764
2019-11-07
用途:
立木の枝の伐採。丸太の輪切りなど
農・林・水産業

今まで使っていた刃が磨り減っていたため切れが悪く、切るのに時間がかかったが、スムーズに切れるようになりました。

対象商品:
67381807
2019-06-04
用途:
庭木の伐採用

気持ちがいいほど良く切れる。刃の研磨には自信と時間がない。切れが悪くなればしばらく新品で対応する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする