オレゴンチェンソー替刃

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67381904 品番 25AP-64E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。

コマ数ドライブリンク:64E 用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。 適合機種マキタ・5011NB 粒度#2 長さ(cm)ガイドバー:約27(11インチ) ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
注意
※お求めの際は必ず、お持ちの機種のチェーン番号とガイドバーの長さをご確認ください。
※チェーン刃の交換は必ずエンジンを停止して行ってください。
※使用中は保護メガネ・保安帽・防振手袋など安全具を着用してください。
※跳ね返り(キックバック)には十分注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67381922
2022-01-26
用途:
チェーンソーの切れ味が悪くなったので交換しました。
農・林・水産業

安価でも、切れ味 耐久性に全く問題ありません良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67382455
2021-01-10
用途:
剪定作業

使い込んだチェーンと交換してみました。新品の切れ味は全然違いますね。サイズが多いので気を付けたいところです。シャープナーも購入してみました。

1人が参考にしています
対象商品:
67381922
2021-03-19
用途:
間伐作業
農・林・水産業

即日対応して貰い翌日朝に到着、交換して使用しました、切れ味がこれまでにないぐらい実感しました。

対象商品:
67381922
2018-03-05
用途:
立木の伐採
タケモト電気商会 様 (建設業・工事業)

マキタのチェーンソーに使用します。包装台紙に適用機種が記載されていて安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする