曜日別特売
25AP-76E オレゴンチェンソー替刃 SK11 67381922

25AP-76E オレゴンチェンソー替刃 SK11 67381922
25AP-76E オレゴンチェンソー替刃 SK11 67381922

オレゴンチェンソー替刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コマ数ドライブリング:76E
内容量1個注文コード67381922品番25AP-76E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。

用途
電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
コマ数ドライブリング:76E適合機種マキタM5014G・M5410B・カルサ―400・共立エコーCS3400、他・コマツG300AVS9、他・シングウSP320、他・新ダイワE1029S、他・タナカECS3350、他・パートナーBOXY・パワーメイトPMS305、他・日立CS35EB、他・マキタE2835、他・丸山MC330、他・ヤンマーCSY3300、他・リョービES36V粒度#8品番【旧】16-76E・新品番:16-76E・(オレゴン)旧品番:25AP-76E・新品番:25AP-76E種類セーバー長さ(cm)ガイドバー:約35(14インチ)ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
注意
※お求めの際は必ず、お持ちの機種のチェーン番号とガイドバーの長さをご確認ください。
※チェーン刃の交換は必ずエンジンを停止して行ってください。
※使用中は保護メガネ・保安帽・防振手袋など安全具を着用してください。
※跳ね返り(キックバック)には十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67381922
2022-01-26
用途: チェーンソーの切れ味が悪くなったので交換しました。
農・林・水産業

安価でも、切れ味 耐久性に全く問題ありません良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67382455
2021-01-10
用途: 剪定作業

使い込んだチェーンと交換してみました。新品の切れ味は全然違いますね。サイズが多いので気を付けたいところです。シャープナーも購入してみました。

1が参考にしています
対象商品 : 67381922
2021-03-19
用途: 間伐作業
農・林・水産業

即日対応して貰い翌日朝に到着、交換して使用しました、切れ味がこれまでにないぐらい実感しました。

対象商品 : 67381922
2018-03-05
用途: 立木の伐採
タケモト電気商会建設業・工事業

マキタのチェーンソーに使用します。包装台紙に適用機種が記載されていて安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする