SK11
SK11の 切断
SK11の 切断機用カッター(チップソー)
軸付丸鋸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
67381956
品番
SRB-811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
切断作業に最適です。木材カットに使用します。
適合材
薄鉄板・ガルバリウム鋼板など
用途
木材、樹脂、エッグアート等の切断。
仕様
2.35mmマンドレル付き
寸法(mm)
19
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。