SK11
SK11の 切断
SK11の ダイヤモンドカッター
軸付ダイヤモンドカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67381965
品番
SRB-821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
適合材
ガラス、石、貝、樹脂
厚さ(mm)
0.7
用途
ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。
仕様
2.35mmマンドレル付き
材質
電着ダイヤ
寸法(mm)
22
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。