SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の 軸付ダイヤモンド砥石
軸付オフセット型ダイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67381974
品番
SRB-831
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
切断作業に最適です。円盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単です。
軸径(Φmm)
2.35
用途
薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。
材質
人工ダイヤ
寸法(mm)
25
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。