E-Value
E-Valueの 手研磨
E-Valueの 手作業ブラシ
E-Valueの メンテナンスブラシ
ベベルワイヤブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67381992
品番
85MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。
適合材
鉄・非鉄金属
材質(ワイヤー部)
硬鋼線に真鍮メッキ
用途
鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
適合機種
ディスクグラインダー
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10×P1.5
外径(Φmm)
85
注意
※最高使用回転数以下でご使用下さい。
※保護メガネを着用してください。