曜日別特売
‐ 塗装前下地処理セットA木工用 SK11 67382008

‐ 塗装前下地処理セットA木工用 SK11 67382008
‐ 塗装前下地処理セットA木工用 SK11 67382008

塗装前下地処理セットA木工用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
67382008
品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ウッドデッキ・ラティス・ベンチなど木製製品のペンキ塗り替え前下地処理に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布を使用しています。目詰まりしにくい均一に仕上がります。柔軟性があり曲面にも良くなじみます。乾式・湿式両用で使用可能です。

用途
木製品へのペンキ塗り替え前の下地処理。
粒度
600(青)細目、320(茶)中目、120(茶)超荒目
適合材
木製品
セット内容
荒目(120)×1・中目(320)×1・細目(600)×1
寸法(mm)
70×110
使用の目安
ベンチ:300×1200
注意
※研磨剤入りですので軽くサンディングして下さい。
※強くこすり過ぎると傷や製品寿命の低下の恐れがあります。
※光沢のあるもの、また、傷がつくと困る場所には絶対に使用しないでください。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない場所で試してから使用を始めてください。

商品説明動画

製品紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする