曜日別特売
EPDS-400G ペン型ダイヤシャープナーG E-Value 67382053

EPDS-400G ペン型ダイヤシャープナーG E-Value 67382053
EPDS-400G ペン型ダイヤシャープナーG E-Value 67382053

ペン型ダイヤシャープナーG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード67382053品番EPDS-400G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

焼入金属、超硬素材・セラミックなど硬い素材にも対応します。1丁4役(平・半丸・先細・V溝)のシャープナーです。収納・携帯に便利なペン型グリップです。
表面にはチタンコーティングメッキを施しており、ダイヤモンド粒子の保持力をアップしました。

用途
ペン型シャープナー。
粒度400相当適合材焼入金属、超硬素材・セラミックなど材質地金:刃物鋼表面処理ダイヤモンド粒子コーティング材質(ハンドル)アルミニウム断面タイプ平面・曲面・V溝
注意
※やすりを刃に対して垂直に当てないでください。
※刃こぼれ、ダイヤモンド砥粒の剥離の原因になります。
※刃物の刃研ぎ以外には使用しないでください。
※石材・石・コンクリート等には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする