SK11
SK11の チェーンソー
SK11の チェーンソー替刃
オレゴンチェンソー替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67382464
品番
25AP-60E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
コマ数
ドライブリング:60E
用途
電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
適合機種
共立CS250T、他・シングウSP271T、他・新ダイワE1026-250C、他・ゼノアG250AVT、他、タナカTCS2800S、ドルマPS22Th・マキタME230T・丸山MCV3100T、他
粒度
#24
長さ(cm)
ガイドバー:約25(10インチ)
ソーチェーン
ピッチ1/4・ゲージ.050
注意
※お求めの際は必ず、お持ちの機種のチェーン番号とガイドバーの長さをご確認ください。
※チェーン刃の交換は必ずエンジンを停止して行ってください。
※使用中は保護メガネ・保安帽・防振手袋など安全具を着用してください。
※跳ね返り(キックバック)には十分注意してください。