オレゴンチェンソー替刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67382507 品番 25F-60E タケキリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。

コマ数ドライブリンク:60E 用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。 適合機種CS2600T、他・コマツゼノアG2500T、他・新ダイワE260T 粒度#28 長さ(cm)ガイドバー:約25(10インチ) ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
注意
※お求めの際は必ず、お持ちの機種のチェーン番号とガイドバーの長さをご確認ください。
※チェーン刃の交換は必ずエンジンを停止して行ってください。
※使用中は保護メガネ・保安帽・防振手袋など安全具を着用してください。
※跳ね返り(キックバック)には十分注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67382482
2022-02-09
用途:
11年使ったチェーンソー刃の取り換え
建設業・工事業

10pから20pの丸太を薪用によく切れる。新しい刃は作業が楽になった。

対象商品:
67382507
2021-10-13
用途:
自治会作業 竹藪整理
農・林・水産業

刃の食い込みがよく、気持よく切れ作業が大変はかどりました。

対象商品:
67382507
2018-12-17
用途:
竹の切断
その他業種

前は、木を切るチェーンソーで竹を切ったところ、切りにくかったことから購入したが、予想通り、よく切れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする