SK11
SK11の チェーンソー
SK11の チェーンソー替刃
オレゴンチェンソー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67382543
品番
90PX-28E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。
コマ数
ドライブリング:28E
用途
電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
適合機種
リョービ・GCS-1500
粒度
#34
長さ(cm)
ガイドバー:約10(4インチ)
ソーチェーン
ピッチ3/8・ゲージ.043
注意
※お求めの際は必ず、お持ちの機種のチェーン番号とガイドバーの長さをご確認ください。
※チェーン刃の交換は必ずエンジンを停止して行ってください。
※使用中は保護メガネ・保安帽・防振手袋など安全具を着用してください。
※跳ね返り(キックバック)には十分注意してください。