曜日別特売
4.0MM(5/32 ) チェンソー目立機用丸ヤスリ SK11 67382552

4.0MM(5/32 ) チェンソー目立機用丸ヤスリ SK11 67382552
4.0MM(5/32 ) チェンソー目立機用丸ヤスリ SK11 67382552

チェンソー目立機用丸ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)4
内容量1本注文コード67382552品番4.0MM(5/32 )
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

チェンソー目立機用丸ヤスリです。チェンソーの刃砥ぎに使用します。

用途チェンソー刃の刃砥ぎに使用。全長(mm)248適合チェーン:25AP/F、91VS/VG/VJ/F/R用寸法(mm)4
注意
※チェーン刃のピッチに合ったサイズをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67382568
2019-01-31
用途: チェンソーの目立て(4.5mm→90SG)

SK-11の「チェーンソー目立機」(MonotaRO注文コード:67381938)の交換用ヤスリです。
キット側にグリップが付属しているため、この交換用ヤスリにはグリップがありません。
単体で購入・使用する場合は別途グリップが必要になります。
スイス製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする