チェンソー目立機用丸ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67382568 品番 4.5MM(11/64 )
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

チェンソー目立機用丸ヤスリです。チェンソーの刃砥ぎに使用します。

全長(mm)248 用途チェンソー刃の刃砥ぎに使用。 適合チェーン:90SG/PX用 寸法(mm)4.5
注意
※チェーン刃のピッチに合ったサイズをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67382568
2019-01-31
用途:
チェンソーの目立て(4.5mm→90SG)

SK-11の「チェーンソー目立機」(MonotaRO注文コード:67381938)の交換用ヤスリです。
キット側にグリップが付属しているため、この交換用ヤスリにはグリップがありません。
単体で購入・使用する場合は別途グリップが必要になります。
スイス製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする