曜日別特売
4.8MM(3/16 ) チェンソー目立機用丸ヤスリ SK11 67382577

4.8MM(3/16 ) チェンソー目立機用丸ヤスリ SK11 67382577
4.8MM(3/16 ) チェンソー目立機用丸ヤスリ SK11 67382577

チェンソー目立機用丸ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)4.8
内容量1本注文コード67382577品番4.8MM(3/16 )
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

チェンソー目立機用丸ヤスリです。チェンソーの刃砥ぎに使用します。

用途チェンソー刃の刃砥ぎに使用。全長(mm)248適合チェーン:20・21・22BPX/LP、95VPX/TXL用寸法(mm)4.8
注意
※チェーン刃のピッチに合ったサイズをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67382568
2019-01-31
用途: チェンソーの目立て(4.5mm→90SG)

SK-11の「チェーンソー目立機」(MonotaRO注文コード:67381938)の交換用ヤスリです。
キット側にグリップが付属しているため、この交換用ヤスリにはグリップがありません。
単体で購入・使用する場合は別途グリップが必要になります。
スイス製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする