曜日別特売
9SH-2-M25-27 衝撃吸収インソール SK11 67383925

9SH-2-M25-27 衝撃吸収インソール SK11 67383925
9SH-2-M25-27 衝撃吸収インソール SK11 67383925

衝撃吸収インソール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1足注文コード67383925品番9SH-2-M25-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

脅威の新素材が足裏からの衝撃を吸収し、あし・ひざ・腰への負荷を軽減します。抗菌防臭効果もあり、長時間の作業環境でも衛生的に使用できます。
軽い素材ですので足への重量負担もまったく気になりません。表面素材には吸水速乾素材を使用し、ムレやべとつきを抑え快適な作業をサポートします。

用途安全靴を履いたハードな作業時の足裏全体の衝撃吸収。サイズ(cm)25~27仕様安全靴用(汎用)材質表:ポリエステル、裏:ポリエチレン機能吸水、拡散、抗菌、防臭
注意
※使用中・使用後にからだに異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※指定の部位以外には使用しないでください。
※部分的に強い力が加わると破れ等の恐れがありますのでご注意ください。

商品説明動画

衝撃吸収INSOLE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする