衝撃吸収インソール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード67383968 品番9SH-TABI25-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

脅威の新素材が足裏からの衝撃を吸収し、あし・ひざ・腰への負荷を軽減します。抗菌防臭効果もあり、長時間の作業環境でも衛生的に使用できます。
軽い素材ですので足への重量負担もまったく気になりません。表面素材には吸水速乾素材を使用し、ムレやべとつきを抑え快適な作業をサポートします。

サイズ(cm)25〜27 機能吸水、拡散、抗菌、防臭 材質表:ポリエステル、裏:ポリエチレン 用途地下足袋を履いたハードな作業時の足裏全体の衝撃吸収。 タイプ地下足袋用
注意
※使用中・使用後にからだに異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※指定の部位以外には使用しないでください。
※部分的に強い力が加わると破れ等の恐れがありますのでご注意ください。

商品説明動画

衝撃吸収INSOLE
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-24
用途:
造園の仕事で
建設業・工事業

地下足袋用の商品だったので買いました
スポンジみたいな素材では無いので、そこまではっきりとした衝撃吸収みたいな効果は分かりませんが、でもそこそこ楽かも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする