軸付ゴム砥石

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67384092 品番 G-1(B) 4X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。

粒度WA120 軸径(Φmm)3 適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど 長さ(mm)13 幅(mm)(砥石部)4 用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。 材質酸化アルミニウム・合成ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67388457
2019-09-26
用途:
金属研磨 (刀)
医療・福祉・介護関連業

短刀ではこれくらいでちょうどよいサイズでした。研磨能力はまずまず満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする