SK11
SK11の 整備補助用品
SK11の マグネット収納
SK11の マグネットホルダー
SK11マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67384293
品番
SHL-MGB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
マジックテープ式のマグネットホルダーです。充電式LEDスティックライト用ホルダーです。
吸着力
(最大)800g
用途
マグネットホルダー。
仕様
マグネット式
直径(Φmm)
バンド保持有効:約50
バンド長(mm)
約220