SLW-31MTB-LRB 充電LEDミニチューブライト SK11 67384433 SLW-31MTB-LRB 充電LEDミニチューブライト SK11 67384433 SLW-31MTB-LRB 充電LEDミニチューブライト SK11 67384433 SLW-31MTB-LRB 充電LEDミニチューブライト SK11 67384433 SLW-31MTB-LRB 充電LEDミニチューブライト SK11 67384433 SLW-31MTB-LRB 充電LEDミニチューブライト SK11 67384433

充電LEDミニチューブライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67384433 品番SLW-31MTB-LRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型軽量、広角+スポット照射で点検作業に最適な作業灯です。メインライトは広角60度で広い範囲を照らし、全光束100ルーメン(白熱電球15W相当)です(1m照度約40ルクス)。
トップライトはスポット45度照射で遠くを照らし、全光束50ルーメン(白熱電球10W相当)です(1m照度約90ルクス)。
ライト部分は前後に最大120度、作業場面に合わせて調整できます。底面マグネットで、鉄製の柱や面に取付固定できるので、両手で作業ができます。
USB-ACアダプタで充電できます(USB-ミニB(ライト本体側))。

消費電力(W)白熱電球相当:(メインライト)15・(トップライト)10 用途各種点検、整備用LED作業灯照明。 仕様吊り下げ用フック装備 材質本体・フック:樹脂、充電端子:金属 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×37×27 本体質量(g)76 全光束(Lm)(メインライト)100・(トップライト)50 バッテリーリチウムイオンバッテリー 照度(Lx)【中心】メインライト:110(1m)28(2m)12(3m)7(4m)4(5m)・トップライト:500(1m)125(2m)55(3m)30(4m)20(5m) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)700 点灯時間(メインライト)約2.5時間・(トップライト)約3時間 電球の種類LED
注意
※充電しない時は必ず、ライト本体から充電器を取り外してください。
※雨中での使用は絶対にしないでください。
※充電しながらのライトの使用は、バッテリーの寿命を縮める恐れがありますので、お控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする