SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の その他汎用管継手
ダスター用接続ホースナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67384783
品番
AD-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
最高使用圧力(MPa)
1
用途
エアーダスターとウレタンホースの接続。
材質(本体)
真鍮
六角対辺(mm)
14/16
管接続口径
M12×1.0
ねじの種類
(おねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ
ホース内径(Φmm)
6.5〜7
使用流体
空気
材質(Oリング)
NBR
ホース外径(Φmm)
10
注意
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。圧縮空気専用です。