エアチャック 自転車専用40

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67384808 品番SAC-1PF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。

最高使用圧力(MPa)0.4 用途自転車用タイヤのエアー充填。 寸法(mm)40 空気取入口G1/4おねじ(PF1/4) 適合車種自転車専用 バルブ種類英式バルブ
注意
※空気注入されるタイヤの空気圧はメーカー・車種・用途などで異なります。
※詳しくは車販売店、またはタイヤ販売店にご相談ください。
※注入されたタイヤの空気圧は市販の空気圧測定機器でご確認ください。
※圧縮空気専用ですので、それ以外の流体はご使用にならないでください。
※空気供給源はエアーコンプレッサーだけですので、それ以外はご使用にならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67384808
2024-03-20
用途:
マンション共用部備付コンプレッサー
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 様

床がコンクリートの為、チャックが傷だらけになってしまうので購入。
ラバーが巻いてあるため、握りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする