SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の 配管用ワンタッチ管継手
ブレードロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67384984
品番
TBC-0412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
材質
黄銅(C3604)
適合ホースサイズ
12×18
ねじサイズ
R1/2
用途
ホースの接続。
仕様
H12×4M
ねじの種類
R