SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の 配管用ワンタッチ管継手
ブレードロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67385072
品番
TBS-0619
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
適合ホースサイズ
19×26
ねじサイズ
R3/4
用途
ホースの接続。
仕様
H19×6M
ねじの種類
R