SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の エアダスターガン関連商品
SK11の エアーガンノズル
アルミフレキシブルノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
300
注文コード
67385185
品番
SAF-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。
機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
取付ねじサイズ
G1/8
用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質
アルミ・樹脂
寸法(mm)
300
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。