エアツールホルダー BIG

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67385264 品番 SAH-BB ブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。

用途エア工具の整理整頓。 仕様80×180×25 材質カラビナ:アルミニウム合金・他 スリーブ:ブルー、カラビナ:シルバー 材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他 質量(g)140 耐荷重(kg)3 継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
注意
※高所作業など落下による事故の可能性がある場合は落下防止コードなどを取り付けてください。
※急激な荷重をかけないでください。
※本製品は落下防止を保証するもではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67385264
2019-01-28
用途:
工具整理
prostaff 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

下に引っ張って抜くタイプじゃ無く上には引っ張るタイプなのでぶら下げたまま使う事ができないのが不便

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする