SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の くい込み管継手・インサート管継手
六角プラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67385596
品番
AT-112 1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
材質
真鍮
用途
エアー配管継手(六角プラグ)。
仕様
1M
形状
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR1/8
適合流体
空気