SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の くい込み管継手・インサート管継手
エアチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67386226
品番
AT-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
材質
真鍮
用途
エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。
仕様
3MX3F(2口)
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじPT3/8・めねじPT3/8・めねじPT3/8
表面処理
ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気